OBO - Villámvédelmi ereszcsatorna kapocs th. acél 5316219 - 5316219
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beköthető körvezetékátmérők - 8-10 mm
Anyag - acél
Befogási tartomány - 15-22 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája - ereszcsatorna-kapocs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195420019
Sonepar cikkszám
5316219
Gyártói cikkszám
5316219
Gyártói típuskód
262 A-DIN FT
Beköthető körvezetékátmérők:
8-10 mm
Anyag:
acél
Befogási tartomány:
15-22 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája:
ereszcsatorna-kapocs
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csatlakozó kapocs ; Villámvédelmi ereszcsatorna kapocs th. acél