Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Villámvédelmi FangFix-rendszer 5403103 - 5403103

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lábazat

  • Anyag - beton

  • Fogórúd befogása - csavarmenet

  • Átmérő - 295 mm

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195070054

Sonepar cikkszám

5403103

Gyártói cikkszám

5403103

Gyártói típuskód

F-FIX-10

Kivitel:

lábazat

Anyag:

beton

Fogórúd befogása:

csavarmenet

Átmérő:

295 mm

Felület:

egyéb

Tömeg:

10 kg

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Villámvédelmi FangFix-rendszer