OBO - Villámvédelmi FangFix-rendszer SN023020 - 5403205
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat
Anyag - beton
Fogórúd befogása - csavarmenet
Átmérő - 373 mm
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
54 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195110637
Sonepar cikkszám
SN023020
Gyártói cikkszám
5403205
Gyártói típuskód
F-FIX-16B
Kivitel:
lábazat
Anyag:
beton
Fogórúd befogása:
csavarmenet
Átmérő:
373 mm
Felület:
egyéb
Tömeg:
16 kg
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Villámvédelmi FangFix-rendszer