OBO - Villámvédelmi FangFix-szerelőtalp 10kg 5403117 - 5403117
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat
Anyag - beton
Fogórúd befogása - csavar nélküli
Átmérő - 289 mm
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195070078
Sonepar cikkszám
5403117
Gyártói cikkszám
5403117
Gyártói típuskód
F-FIX-S10
Kivitel:
lábazat
Anyag:
beton
Fogórúd befogása:
csavar nélküli
Átmérő:
289 mm
Felület:
egyéb
Tömeg:
10 kg
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Villámvédelmi FangFix-szerelőtalp 10kg