Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Villámvédelmi FangFix-szerelőtalp 16kg 5403227 - 5403227

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lábazat

  • Anyag - beton

  • Fogórúd befogása - csavar nélküli

  • Átmérő - 364 mm

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195548898

Sonepar cikkszám

5403227

Gyártói cikkszám

5403227

Gyártói típuskód

F-FIX-S16

Kivitel:

lábazat

Anyag:

beton

Fogórúd befogása:

csavar nélküli

Átmérő:

364 mm

Felület:

egyéb

Tömeg:

16 kg

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó tartó ; Villámvédelmi FangFix-szerelőtalp 16kg