Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Villámvédelmi felfogó 1000mm alu tömőr M16-os menettel 5401771 - 5401771

OBO
MásolásMásolás
OBO - Villámvédelmi felfogó 1000mm alu tömőr M16-os menettel 5401771

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Átmérő - 16-16 mm

  • Anyag - alumínium

  • Csatlakozás - körvezeték

  • Kivitel - fogórúd csavarmenettel

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195901334

Sonepar cikkszám

5401771

Gyártói cikkszám

5401771

Gyártói típuskód

101 ALU-1000

Hosszúság:

1000 mm

Átmérő:

16-16 mm

Anyag:

alumínium

Csatlakozás:

körvezeték

Kivitel:

fogórúd csavarmenettel

Felület:

kezeletlen

Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:

Nem

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Villámvédelmi felfogó 1000mm alu