OBO - Villámvédelmi felfogó 1000mm csatlakozó füllel 5402808 - 5402808
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1000 mm
Átmérő - 16-16 mm
Anyag - acél
Csatlakozás - körvezeték
Kivitel - fogórúd
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195428411
Sonepar cikkszám
5402808
Gyártói cikkszám
5402808
Gyártói típuskód
101 A-L100
Hosszúság:
1000 mm
Átmérő:
16-16 mm
Anyag:
acél
Csatlakozás:
körvezeték
Kivitel:
fogórúd
Felület:
tűzihorganyzott
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Villámvédelmi felfogó 1000mm csatlakozó füllel