Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Villámvédelmi felfogó 1000mm csavarral 5402107 - 5402107

OBO
MásolásMásolás
OBO - Villámvédelmi felfogó 1000mm csavarral 5402107

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Átmérő - 16-16 mm

  • Anyag - acél

  • Csatlakozás - körvezeték

  • Kivitel - fogórúd

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195428053

Sonepar cikkszám

5402107

Gyártói cikkszám

5402107

Gyártói típuskód

101 G1000

Hosszúság:

1000 mm

Átmérő:

16-16 mm

Anyag:

acél

Csatlakozás:

körvezeték

Kivitel:

fogórúd

Felület:

tűzihorganyzott

Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:

Nem

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Villámvédelmi felfogó 1000mm csavarral