OBO - Villámvédelmi felfogó 1000mm két lyukkal lapított véggel 5424100 - 5424100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1000 mm
Átmérő - 16-16 mm
Anyag - acél
Csatlakozás - körvezeték
Kivitel - fogórúd
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195430094
Sonepar cikkszám
5424100
Gyártói cikkszám
5424100
Gyártói típuskód
101 F1000
Hosszúság:
1000 mm
Átmérő:
16-16 mm
Anyag:
acél
Csatlakozás:
körvezeték
Kivitel:
fogórúd
Felület:
tűzihorganyzott
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Villámvédelmi felfogó 1000mm két lyukkal