OBO - Villámvédelmi felfogó 1500mm GÖMBÖLYÍTETT 5400155 - 5400155
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1500 mm
Átmérő - 16-16 mm
Anyag - acél
Csatlakozás - körvezeték
Kivitel - fogórúd
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195427575
Sonepar cikkszám
5400155
Gyártói cikkszám
5400155
Gyártói típuskód
101 A-1500
Hosszúság:
1500 mm
Átmérő:
16-16 mm
Anyag:
acél
Csatlakozás:
körvezeték
Kivitel:
fogórúd
Felület:
tűzihorganyzott
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Villámvédelmi felfogó 1500mm GÖMBÖLYÍTETT