OBO - Villámvédelmi felfogó 1500mm SN003981 - 5420156
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1500 mm
Átmérő - 16 mm
Anyag - acél
16mm-ről 10mm-re vékonyodó - Nem
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN003981
Gyártói cikkszám
5420156
Gyártói típuskód
5420156
Hosszúság:
1500 mm
Átmérő:
16 mm
Anyag:
acél
16mm-ről 10mm-re vékonyodó:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakozólyukakhoz:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Földelés-bevezető ; Villámvédelmi felfogó 1500mm