OBO - Villámvédelmi felfogó 2500mm alu tömőr M16-os menettel 5401852 - 5401852
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2500 mm
Átmérő - 16-16 mm
Anyag - alumínium
Csatlakozás - körvezeték
Kivitel - fogórúd csavarmenettel
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195898399
Sonepar cikkszám
5401852
Gyártói cikkszám
5401852
Gyártói típuskód
101 ALU-2500
Hosszúság:
2500 mm
Átmérő:
16-16 mm
Anyag:
alumínium
Csatlakozás:
körvezeték
Kivitel:
fogórúd csavarmenettel
Felület:
kezeletlen
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Villámvédelmi felfogó 2500mm alu