Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Villámvédelmi felfogó 3000mm elvékonyított aluminium 5401989 - 5401989

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Átmérő - 16-16 mm

  • Anyag - alumínium

  • Csatlakozás - körvezeték

  • Kivitel - fogórúd elvékonyodó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195108733

Sonepar cikkszám

5401989

Gyártói cikkszám

5401989

Gyártói típuskód

101 VL3000

Hosszúság:

3000 mm

Átmérő:

16-16 mm

Anyag:

alumínium

Csatlakozás:

körvezeték

Kivitel:

fogórúd elvékonyodó

Felület:

kezeletlen

Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:

Nem

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Villámvédelmi felfogó 3000mm elvékonyított