Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Villámvédelmi felfogó 4500mm háromlábú állványhoz 5402866 - 5402866

OBO
MásolásMásolás
OBO - Villámvédelmi felfogó 4500mm háromlábú állványhoz 5402866

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 4500 mm

  • Átmérő - 40-40 mm

  • Anyag - alumínium

  • Kivitel - fogórúd állvánnyal

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195674740

Sonepar cikkszám

5402866

Gyártói cikkszám

5402866

Gyártói típuskód

101 3B-4500

Hosszúság:

4500 mm

Átmérő:

40-40 mm

Anyag:

alumínium

Kivitel:

fogórúd állvánnyal

Felület:

kezeletlen

Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:

Nem

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Villámvédelmi felfogó 4500mm háromlábú állványhoz