OBO - Villámvédelmi felfogó 5500mm háromlábú állványhoz SN003775 - 5402870
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 5500 mm
Átmérő - 40-40 mm
Anyag - alumínium
Kivitel - fogórúd állvánnyal
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195674764
Sonepar cikkszám
SN003775
Gyártói cikkszám
5402870
Gyártói típuskód
101 3B-5500
Hosszúság:
5500 mm
Átmérő:
40-40 mm
Anyag:
alumínium
Kivitel:
fogórúd állvánnyal
Felület:
kezeletlen
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Villámvédelmi felfogó 5500mm háromlábú állványhoz