OBO - Villámvédelmi felfogó 7000mm háromlábú állványhoz 5402876 - 5402876
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 7000 mm
Átmérő - 40-40 mm
Anyag - alumínium
Kivitel - fogórúd állvánnyal
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195674818
Sonepar cikkszám
5402876
Gyártói cikkszám
5402876
Gyártói típuskód
101 3B-7000
Hosszúság:
7000 mm
Átmérő:
40-40 mm
Anyag:
alumínium
Kivitel:
fogórúd állvánnyal
Felület:
kezeletlen
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Villámvédelmi felfogó 7000mm háromlábú állványhoz