Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Villámvédelmi felfogó 8000mm háromlábú állványhoz 5402880 - 5402880

OBO
MásolásMásolás
OBO - Villámvédelmi felfogó 8000mm háromlábú állványhoz 5402880

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 8000 mm

  • Átmérő - 40-40 mm

  • Anyag - alumínium

  • Kivitel - fogórúd állvánnyal

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195674856

Sonepar cikkszám

5402880

Gyártói cikkszám

5402880

Gyártói típuskód

101 3B-8000

Hosszúság:

8000 mm

Átmérő:

40-40 mm

Anyag:

alumínium

Kivitel:

fogórúd állvánnyal

Felület:

kezeletlen

Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:

Nem

Elvékonyított felfogórudak isFang háromlábú állványhoz. Átmérő: 40/16/10 mm