OBO - Villámvédelmi felfogórúd 1000mm FangFix Juniorhoz 5401970 - 5401970
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1000 mm
Átmérő - 10-10 mm
Anyag - alumínium
Csatlakozás - körvezeték
Kivitel - fogórúd
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195034810
Sonepar cikkszám
5401970
Gyártói cikkszám
5401970
Gyártói típuskód
101 J1000
Hosszúság:
1000 mm
Átmérő:
10-10 mm
Anyag:
alumínium
Csatlakozás:
körvezeték
Kivitel:
fogórúd
Felület:
kezeletlen
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Villámvédelmi felfogórúd 1000mm FangFix Juniorhoz