OBO - Villámvédelmi felfogórúd tartó 16mm 5412633 - 5412633
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rúdátmérő - 16-16 mm
Tartó rögzítési módja - furat M csavarmenettel
Áthidaló anyaga - cink-présöntvény
Alsó rész anyaga - cink-présöntvény
Rúd rögzítési módja - csavarbilinccsel
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195446415
Sonepar cikkszám
5412633
Gyártói cikkszám
5412633
Gyártói típuskód
113 ZN-16
Rúdátmérő:
16-16 mm
Tartó rögzítési módja:
furat M csavarmenettel
Áthidaló anyaga:
cink-présöntvény
Alsó rész anyaga:
cink-présöntvény
Rúd rögzítési módja:
csavarbilinccsel
Tartó anyaga:
cink
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Vörösréz bevonattal