OBO - Villámvédelmi felfogórúd tartó 20mm 5230527 - 5230527
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartó rögzítési módja - furat M csavarmenettel
Áthidaló anyaga - egyéb
Alsó rész anyaga - egyéb
Rúd rögzítési módja - csavarbilinccsel
Tartó anyaga - acél, tűzihorganyzott/cinköntvény
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195959601
Sonepar cikkszám
5230527
Gyártói cikkszám
5230527
Gyártói típuskód
113 Z-20
Tartó rögzítési módja:
furat M csavarmenettel
Áthidaló anyaga:
egyéb
Alsó rész anyaga:
egyéb
Rúd rögzítési módja:
csavarbilinccsel
Tartó anyaga:
acél, tűzihorganyzott/cinköntvény
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi vezetéktartó ; Villámvédelmi felfogórúd tartó 20mm