OBO - Villámvédelmi földelő kengyel 1/2'' 5052076 - 5052076
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Befogási tartomány - 18.5-21.5 mm
Anyag - acél
Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete - 16-70 mm2
Min. szorító-/feszítő tartomány coll - 1/2 coll
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195386834
Sonepar cikkszám
5052076
Gyártói cikkszám
5052076
Gyártói típuskód
952 Z 1/2
Befogási tartomány:
18.5-21.5 mm
Anyag:
acél
Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete:
16-70 mm2
Min. szorító-/feszítő tartomány coll:
1/2 coll
Felület:
tűzihorganyzott
Max. szorító-/feszítő tartomány coll:
1/2 coll
Vezetékek száma:
1
Villám- és túlfeszültség-védelem ; EPH földelő bilincs ; Villámvédelmi földelő kengyel 1/2"