OBO - Villámvédelmi földelő kengyel 3/4'' 5052092 - 5052092
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Befogási tartomány - 24-27 mm
Anyag - acél
Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete - 16-70 mm2
Min. szorító-/feszítő tartomány coll - 3/4 coll
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195386896
Sonepar cikkszám
5052092
Gyártói cikkszám
5052092
Gyártói típuskód
952 Z 3/4
Befogási tartomány:
24-27 mm
Anyag:
acél
Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete:
16-70 mm2
Min. szorító-/feszítő tartomány coll:
3/4 coll
Felület:
tűzihorganyzott
Max. szorító-/feszítő tartomány coll:
3/4 coll
Vezetékek száma:
1
Villám- és túlfeszültség-védelem ; EPH földelő bilincs ; Villámvédelmi földelő kengyel 3/4"