Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Villámvédelmi földelő kengyel 5052114 - 5052114

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Befogási tartomány - 30.5-33.5 mm

  • Anyag - acél

  • Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete - 16-70 mm2

  • Min. szorító-/feszítő tartomány coll - 1 coll

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195386957

Sonepar cikkszám

5052114

Gyártói cikkszám

5052114

Gyártói típuskód

952 Z 1

Befogási tartomány:

30.5-33.5 mm

Anyag:

acél

Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete:

16-70 mm2

Min. szorító-/feszítő tartomány coll:

1 coll

Felület:

tűzihorganyzott

Max. szorító-/feszítő tartomány coll:

1 coll

Vezetékek száma:

1

Villám- és túlfeszültség-védelem ; EPH földelő bilincs ; Villámvédelmi földelő kengyel