OBO - Villámvédelmi földelő kengyel 5052181 - 5052181
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Befogási tartomány - 57-60 mm
Anyag - acél
Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete - 16-70 mm2
Min. szorító-/feszítő tartomány coll - 2 coll
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195387190
Sonepar cikkszám
5052181
Gyártói cikkszám
5052181
Gyártói típuskód
952 Z 2
Befogási tartomány:
57-60 mm
Anyag:
acél
Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete:
16-70 mm2
Min. szorító-/feszítő tartomány coll:
2 coll
Felület:
tűzihorganyzott
Max. szorító-/feszítő tartomány coll:
2 coll
Vezetékek száma:
1
Villám- és túlfeszültség-védelem ; EPH földelő bilincs ; Villámvédelmi földelő kengyel