OBO - Villámvédelmi földelőbilincs acél 5052157 - 5052157
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Befogási tartomány - 45.5-48.5 mm
Anyag - acél
Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete - 16-70 mm2
Min. szorító-/feszítő tartomány coll - 1 1/2 coll
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195387077
Sonepar cikkszám
5052157
Gyártói cikkszám
5052157
Gyártói típuskód
952 Z 1 1/2
Befogási tartomány:
45.5-48.5 mm
Anyag:
acél
Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete:
16-70 mm2
Min. szorító-/feszítő tartomány coll:
1 1/2 coll
Felület:
tűzihorganyzott
Max. szorító-/feszítő tartomány coll:
1 1/2 coll
Vezetékek száma:
1
Villám- és túlfeszültség-védelem ; EPH földelő bilincs ; Villámvédelmi földelőbilincs acél