OBO - Villámvédelmi földelőbilincs csőre 1/2 5050073 - 5050073
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Befogási tartomány - 20-22.5 mm
Anyag - cink
Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete - 0-35 mm2
Min. szorító-/feszítő tartomány coll - 1/2 coll
Felület - galv. ónozott
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195386230
Sonepar cikkszám
5050073
Gyártói cikkszám
5050073
Gyártói típuskód
950 Z 1/2
Befogási tartomány:
20-22.5 mm
Anyag:
cink
Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete:
0-35 mm2
Min. szorító-/feszítő tartomány coll:
1/2 coll
Felület:
galv. ónozott
Max. szorító-/feszítő tartomány coll:
1/2 coll
Vezetékek száma:
1
Villám- és túlfeszültség-védelem ; EPH földelő bilincs ; Villámvédelmi földelőbilincs csőre 1/2