Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Villámvédelmi földelőbilincs csőre 2 5050197 - 5050197

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Befogási tartomány - 58.5-61.5 mm

  • Anyag - cink

  • Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete - 0-35 mm2

  • Min. szorító-/feszítő tartomány coll - 2 coll

  • Felület - galv. ónozott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195386599

Sonepar cikkszám

5050197

Gyártói cikkszám

5050197

Gyártói típuskód

950 Z 2

Befogási tartomány:

58.5-61.5 mm

Anyag:

cink

Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete:

0-35 mm2

Min. szorító-/feszítő tartomány coll:

2 coll

Felület:

galv. ónozott

Max. szorító-/feszítő tartomány coll:

2 coll

Vezetékek száma:

1

Villám- és túlfeszültség-védelem ; EPH földelő bilincs ; Villámvédelmi földelőbilincs csőre 2