OBO - Villámvédelmi földelőbilincs csőre 3/4 5050081 - 5050081
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Befogási tartomány - 25-28 mm
Anyag - cink
Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete - 0-35 mm2
Min. szorító-/feszítő tartomány coll - 3/4 coll
Felület - galv. ónozott
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195386292
Sonepar cikkszám
5050081
Gyártói cikkszám
5050081
Gyártói típuskód
950 Z 3/4
Befogási tartomány:
25-28 mm
Anyag:
cink
Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete:
0-35 mm2
Min. szorító-/feszítő tartomány coll:
3/4 coll
Felület:
galv. ónozott
Max. szorító-/feszítő tartomány coll:
3/4 coll
Vezetékek száma:
1
Villám- és túlfeszültség-védelem ; EPH földelő bilincs ; Villámvédelmi földelőbilincs csőre 3/4