OBO - Villámvédelmi földelőbilincs csőre 3/8 5050057 - 5050057
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Befogási tartomány - 15.5-17.5 mm
Anyag - cink
Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete - 0-35 mm2
Min. szorító-/feszítő tartomány coll - 3/8 coll
Felület - galv. ónozott
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195386179
Sonepar cikkszám
5050057
Gyártói cikkszám
5050057
Gyártói típuskód
950 Z 3/8
Befogási tartomány:
15.5-17.5 mm
Anyag:
cink
Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete:
0-35 mm2
Min. szorító-/feszítő tartomány coll:
3/8 coll
Felület:
galv. ónozott
Max. szorító-/feszítő tartomány coll:
3/8 coll
Vezetékek száma:
1
Villám- és túlfeszültség-védelem ; EPH földelő bilincs ; Villámvédelmi földelőbilincs csőre 3/8