Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Villámvédelmi földelőbilincs horg. 1 1/2 5040159 - 5040159

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Befogási tartomány - 46.3-48.3 mm

  • Anyag - acél

  • Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete - 0-16 mm2

  • Felület - galv. ónozott

  • Vezetékek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195385578

Sonepar cikkszám

5040159

Gyártói cikkszám

5040159

Gyártói típuskód

925 1 1/2

Befogási tartomány:

46.3-48.3 mm

Anyag:

acél

Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete:

0-16 mm2

Felület:

galv. ónozott

Vezetékek száma:

1

Villám- és túlfeszültség-védelem ; EPH földelő bilincs ; Villámvédelmi földelőbilincs horg. 1 1/2