OBO - Villámvédelmi földelőbilincs horg. 1/2 5040078 - 5040078
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Befogási tartomány - 19.3-21.3 mm
Anyag - acél
Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete - 0-16 mm2
Min. szorító-/feszítő tartomány coll - 1/2 coll
Felület - galv. ónozott
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195385332
Sonepar cikkszám
5040078
Gyártói cikkszám
5040078
Gyártói típuskód
925 1/2
Befogási tartomány:
19.3-21.3 mm
Anyag:
acél
Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete:
0-16 mm2
Min. szorító-/feszítő tartomány coll:
1/2 coll
Felület:
galv. ónozott
Max. szorító-/feszítő tartomány coll:
1/2 coll
Vezetékek száma:
1
Villám- és túlfeszültség-védelem ; EPH földelő bilincs ; Villámvédelmi földelőbilincs horg. 1/2