OBO - Villámvédelmi földelőbilincs horg. 3/4 5040094 - 5040094
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Befogási tartomány - 24.9-26.9 mm
Anyag - acél
Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete - 0-16 mm2
Min. szorító-/feszítő tartomány coll - 3/4 coll
Felület - galv. ónozott
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195385394
Sonepar cikkszám
5040094
Gyártói cikkszám
5040094
Gyártói típuskód
925 3/4
Befogási tartomány:
24.9-26.9 mm
Anyag:
acél
Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete:
0-16 mm2
Min. szorító-/feszítő tartomány coll:
3/4 coll
Felület:
galv. ónozott
Max. szorító-/feszítő tartomány coll:
3/4 coll
Vezetékek száma:
1
Villám- és túlfeszültség-védelem ; EPH földelő bilincs ; Villámvédelmi földelőbilincs horg. 3/4