OBO - Villámvédelmi földelőbilincs horg. 5/4 5040132 - 5040132
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Befogási tartomány - 40.4-42.4 mm
Anyag - acél
Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete - 0-16 mm2
Min. szorító-/feszítő tartomány coll - 1 1/4 coll
Felület - galv. ónozott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195385516
Sonepar cikkszám
5040132
Gyártói cikkszám
5040132
Gyártói típuskód
925 1 1/4
Befogási tartomány:
40.4-42.4 mm
Anyag:
acél
Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete:
0-16 mm2
Min. szorító-/feszítő tartomány coll:
1 1/4 coll
Felület:
galv. ónozott
Max. szorító-/feszítő tartomány coll:
1 1/4 coll
Vezetékek száma:
1
Villám- és túlfeszültség-védelem ; EPH földelő bilincs ; Villámvédelmi földelőbilincs horg. 5/4