OBO - Villámvédelmi földelőbilincs réz 1/2 5038073 - 5038073
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Befogási tartomány - 19-22 mm
Anyag - réz
Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete - 0-25 mm2
Min. szorító-/feszítő tartomány coll - 1/2 coll
Felület - nikkelezett
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195384731
Sonepar cikkszám
5038073
Gyártói cikkszám
5038073
Gyártói típuskód
942 22
Befogási tartomány:
19-22 mm
Anyag:
réz
Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete:
0-25 mm2
Min. szorító-/feszítő tartomány coll:
1/2 coll
Felület:
nikkelezett
Max. szorító-/feszítő tartomány coll:
1/2 coll
Vezetékek száma:
1
Villám- és túlfeszültség-védelem ; EPH földelő bilincs ; Villámvédelmi földelőbilincs réz 1/2