Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Villámvédelmi földelőbilincs réz 1/4 5038030 - 5038030

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Befogási tartomány - 13-15 mm

  • Anyag - réz

  • Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete - 0-25 mm2

  • Min. szorító-/feszítő tartomány coll - 1/ 4 coll

  • Felület - nikkelezett

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195384618

Sonepar cikkszám

5038030

Gyártói cikkszám

5038030

Gyártói típuskód

942 15

Befogási tartomány:

13-15 mm

Anyag:

réz

Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete:

0-25 mm2

Min. szorító-/feszítő tartomány coll:

1/ 4 coll

Felület:

nikkelezett

Max. szorító-/feszítő tartomány coll:

1/ 4 coll

Vezetékek száma:

1

Villám- és túlfeszültség-védelem ; EPH földelő bilincs ; Villámvédelmi földelőbilincs réz 1/4