OBO - Villámvédelmi földelőbilincs réz 1/8 5038014 - 5038014
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Befogási tartomány - 8-11 mm
Anyag - réz
Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete - 0-25 mm2
Felület - nikkelezett
Vezetékek száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195384557
Sonepar cikkszám
5038014
Gyártói cikkszám
5038014
Gyártói típuskód
942 11
Befogási tartomány:
8-11 mm
Anyag:
réz
Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete:
0-25 mm2
Felület:
nikkelezett
Vezetékek száma:
1
Villám- és túlfeszültség-védelem ; EPH földelő bilincs ; Villámvédelmi földelőbilincs réz 1/8