Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Villámvédelmi földelőbilincs réz 3/8 5038057 - 5038057

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Befogási tartomány - 16-18 mm

  • Anyag - réz

  • Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete - 0-25 mm2

  • Min. szorító-/feszítő tartomány coll - 3/8 coll

  • Felület - nikkelezett

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195384670

Sonepar cikkszám

5038057

Gyártói cikkszám

5038057

Gyártói típuskód

942 18

Befogási tartomány:

16-18 mm

Anyag:

réz

Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete:

0-25 mm2

Min. szorító-/feszítő tartomány coll:

3/8 coll

Felület:

nikkelezett

Max. szorító-/feszítő tartomány coll:

3/8 coll

Vezetékek száma:

1

Villám- és túlfeszültség-védelem ; EPH földelő bilincs ; Villámvédelmi földelőbilincs réz 3/8