OBO - Villámvédelmi földelőkengyel 44-49mm 5038154 - 5038154
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Befogási tartomány - 44-49 mm
Anyag - réz
Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete - 0-25 mm2
Min. szorító-/feszítő tartomány coll - 1 1/2 coll
Felület - nikkelezett
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195384977
Sonepar cikkszám
5038154
Gyártói cikkszám
5038154
Gyártói típuskód
942 49
Befogási tartomány:
44-49 mm
Anyag:
réz
Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete:
0-25 mm2
Min. szorító-/feszítő tartomány coll:
1 1/2 coll
Felület:
nikkelezett
Max. szorító-/feszítő tartomány coll:
1 1/2 coll
Vezetékek száma:
1
Villám- és túlfeszültség-védelem ; EPH földelő bilincs ; Villámvédelmi földelőkengyel 44-49mm