OBO - Villámvédelmi földelőrúd bilincs 20mm földelő szondához 5001641 - 5001641
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - csatlakozóbilincs
Földelő csatlakozó átmérő - 20-20 mm
Szorító tartomány kerek vezető - 8-10 mm
Kötél szorító tartomány - 0-0 mm2
Lapos vezeték szorító szélessége - 40mm -ig
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195372912
Sonepar cikkszám
5001641
Gyártói cikkszám
5001641
Gyártói típuskód
2760 20 FT
Kialakítás:
csatlakozóbilincs
Földelő csatlakozó átmérő:
20-20 mm
Szorító tartomány kerek vezető:
8-10 mm
Kötél szorító tartomány:
0-0 mm2
Lapos vezeték szorító szélessége:
40mm -ig
Felület:
tűzihorganyzott
Anyag:
acél
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Keresztföldelő csatlakozó kapocs ; Villámvédelmi földelőrúd bilincs