OBO - Villámvédelmi földelőrúd csatlakozófül SN010302 - 5001749
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - csatlakozóbilincs
Földelő csatlakozó átmérő - 20-20 mm
Szorító tartomány kerek vezető - 8-10 mm
Lapos vezeték szorító szélessége - 40mm -ig
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195754879
Sonepar cikkszám
SN010302
Gyártói cikkszám
5001749
Gyártói típuskód
2760 B-20 FT
Kialakítás:
csatlakozóbilincs
Földelő csatlakozó átmérő:
20-20 mm
Szorító tartomány kerek vezető:
8-10 mm
Lapos vezeték szorító szélessége:
40mm -ig
Felület:
tűzihorganyzott
Anyag:
acél
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Keresztföldelő csatlakozó kapocs ; Villámvédelmi földelőrúd csatlakozófül