OBO - Villámvédelmi gyorskötés 3-6mm tűzihorg 5305012 - 5305012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszítőhuzal átmérő - 3-6 mm
Kábelátmérő - 3-6 mm
Kábelek száma - 0
Kivitel - nem szigetelt
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195417132
Sonepar cikkszám
5305012
Gyártói cikkszám
5305012
Gyártói típuskód
261 3-6 G
Feszítőhuzal átmérő:
3-6 mm
Kábelátmérő:
3-6 mm
Kábelek száma:
0
Kivitel:
nem szigetelt
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vezetékrögzítők ; Feszítő bilincs ; Villámvédelmi gyorskötés 3-6mm tűzihorg