OBO - Villámvédelmi gyorskötés különböző fémekhez Rd8-10 5311535 - 5311535
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 8-10 mm
Anyag - réz
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték - 0-0 mm
Felület - kezeletlen
Körvezeték átmérő 2-es vezeték - 8-10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195417859
Sonepar cikkszám
5311535
Gyártói cikkszám
5311535
Gyártói típuskód
249 8-10 ZV
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
8-10 mm
Anyag:
réz
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték:
0-0 mm
Felület:
kezeletlen
Körvezeték átmérő 2-es vezeték:
8-10 mm
Lapos vezeték szélesség 2-es vezeték:
0-0 mm
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Csatlakoztatás fajtája:
többcélú összekötőszorító
Villámáram levezetőképesség:
100 kA
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi összekötő kapocs ; Villámvédelmi gyorskötés különböző fémekhez Rd8-10