OBO - Villámvédelmi gyorskötés Rd8-10 alumínium ( multikapocs ) 5311519 - 5311519
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 8-10 mm
Anyag - alumínium
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték - 0-0 mm
Felület - anodizált/eloxált
Körvezeték átmérő 2-es vezeték - 8-10 mm
Csomagolás és feltételek
30 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195417736
Sonepar cikkszám
5311519
Gyártói cikkszám
5311519
Gyártói típuskód
249 8-10 ALU
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
8-10 mm
Anyag:
alumínium
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték:
0-0 mm
Felület:
anodizált/eloxált
Körvezeték átmérő 2-es vezeték:
8-10 mm
Lapos vezeték szélesség 2-es vezeték:
0-0 mm
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Csatlakoztatás fajtája:
többcélú összekötőszorító
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi összekötő kapocs ; Villámvédelmi gyorskötés Rd8-10 alumínium