OBO - Villámvédelmi gyorskötés Rd8-10 réz 5311527 - 5311527
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 8-10 mm
Anyag - réz
Felület - kezeletlen
Körvezeték átmérő 2-es vezeték - 8-10 mm
Rögzítőcsavarok fajtája - hatlap fejű csavar
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195417798
Sonepar cikkszám
5311527
Gyártói cikkszám
5311527
Gyártói típuskód
249 8-10 CU
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
8-10 mm
Anyag:
réz
Felület:
kezeletlen
Körvezeték átmérő 2-es vezeték:
8-10 mm
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Csatlakoztatás fajtája:
többcélú összekötőszorító
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi összekötő kapocs ; Villámvédelmi gyorskötés Rd8-10 réz