OBO - Villámvédelmi gyorskötés Rd8-10 rozsdamentes acél ( multikapocs ) 5311551 - 5311551
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 8-10 mm
Anyag - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték - 0-0 mm
Felület - kezeletlen
Körvezeték átmérő 2-es vezeték - 8-10 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195417910
Sonepar cikkszám
5311551
Gyártói cikkszám
5311551
Gyártói típuskód
249 8-10 VA
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
8-10 mm
Anyag:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték:
0-0 mm
Felület:
kezeletlen
Körvezeték átmérő 2-es vezeték:
8-10 mm
Lapos vezeték szélesség 2-es vezeték:
0-0 mm
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Csatlakoztatás fajtája:
többcélú összekötőszorító
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi összekötő kapocs ; Villámvédelmi gyorskötés Rd8-10 rozsdamen acél