Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Villámvédelmi hornyolt kapocs 8-10mm 5317208 - 5317208

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beköthető körvezetékátmérők - 8-8 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél 304 (V2A)

  • Befogási tartomány - 10-10 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Csatlakoztatás fajtája - horonyszorító

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195893158

Sonepar cikkszám

5317208

Gyártói cikkszám

5317208

Gyártói típuskód

270 8-10 VA

Beköthető körvezetékátmérők:

8-8 mm

Anyag:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Befogási tartomány:

10-10 mm

Felület:

kezeletlen

Csatlakoztatás fajtája:

horonyszorító

Rögzítőcsavarok fajtája:

hatlap fejű csavar

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csatlakozó kapocs ; Villámvédelmi hornyolt kapocs 8-10mm