OBO - Villámvédelmi hornyolt kapocs 8-10mm cinkf 5317010 - 5317010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beköthető körvezetékátmérők - 8-10 mm
Anyag - cink-présöntvény
Befogási tartomány - 7-7 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csatlakoztatás fajtája - horonyszorító
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195420439
Sonepar cikkszám
5317010
Gyártói cikkszám
5317010
Gyártói típuskód
269 8-10
Beköthető körvezetékátmérők:
8-10 mm
Anyag:
cink-présöntvény
Befogási tartomány:
7-7 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csatlakoztatás fajtája:
horonyszorító
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csatlakozó kapocs ; Villámvédelmi hornyolt kapocs 8-10mm cinkf