Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Villámvédelmi hornyolt kapocs 8-10mm th. korcolt lemezre 5317207 - 5317207

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beköthető körvezetékátmérők - 8-10 mm

  • Anyag - acél

  • Befogási tartomány - 10-10 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Csatlakoztatás fajtája - horonyszorító

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195420552

Sonepar cikkszám

5317207

Gyártói cikkszám

5317207

Gyártói típuskód

270 8-10 FT

Beköthető körvezetékátmérők:

8-10 mm

Anyag:

acél

Befogási tartomány:

10-10 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Csatlakoztatás fajtája:

horonyszorító

Rögzítőcsavarok fajtája:

hatlap fejű csavar

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csatlakozó kapocs ; Villámvédelmi hornyolt kapocs 8-10mm th.