OBO - Villámvédelmi hornyolt kapocs Rd8-10 réz 5317258 - 5317258
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beköthető körvezetékátmérők - 8-10 mm
Anyag - réz
Befogási tartomány - 10-10 mm
Felület - kezeletlen
Csatlakoztatás fajtája - horonyszorító
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195420675
Sonepar cikkszám
5317258
Gyártói cikkszám
5317258
Gyártói típuskód
270 8-10 CU
Beköthető körvezetékátmérők:
8-10 mm
Anyag:
réz
Befogási tartomány:
10-10 mm
Felület:
kezeletlen
Csatlakoztatás fajtája:
horonyszorító
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csatlakozó kapocs ; Villámvédelmi hornyolt kapocs Rd8-10 réz