OBO - Villámvédelmi hornyolt kapocs Rd8 x10mm 5317481 - 5317481
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beköthető körvezetékátmérők - 8-8 mm
Anyag - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Befogási tartomány - 5-5 mm
Felület - kezeletlen
Csatlakoztatás fajtája - horonyszorító
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195850861
Sonepar cikkszám
5317481
Gyártói cikkszám
5317481
Gyártói típuskód
271 8-10 VA
Beköthető körvezetékátmérők:
8-8 mm
Anyag:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Befogási tartomány:
5-5 mm
Felület:
kezeletlen
Csatlakoztatás fajtája:
horonyszorító
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csatlakozó kapocs ; Villámvédelmi hornyolt kapocs Rd8 x10mm